Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kamera-Rucksack Ohio, 150, Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00121345
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121345
EAN/GTIN:
     4047443506313
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
- Rucksack zum ergonomisch komfortablen Transport und sicheren Schutz einer Kameraausrustung mit Tablet-PC- gepolstertes Kamerafach mit Doppelreisverschlussoffnung - 6 herausnehmbare Inneneinteiler im Kamerafach, 1 Einteiler aus Neopren mit Klettverschluss fixiert die Kamera - langenverstellbare Schultergurte mit ergonomisch geformten Polstern - langenverstellbarer Huftgurt - langenverstellbarer Brustgurt - weich gepolsterter Tragegriff - unter dem Deckel ein Neoprenfach fur Tablet-PCs bis 10,1 - weiteres Vorderfach mit Netz-Reisverschlussfach und Organizer aus Neoprenmaterial - zwei Seitentaschen aus Netzmaterial - grosenverstellbare Stativhalterung seitlich am Rucksack - geeignet fur Handgepack - Allwetterhaube schutzt den Rucksack vor Regen und Staub Lieferumfang: - 1 Kamera-Rucksack Ohio - 6 Inneneinteiler - 1 Inneneinteiler aus Neopren - 1 Regenhaube
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
670.24 g | 600 g
Hohe:
19 cm
Lange:
33 cm
Breite:
25 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
26 x 37 x 18 cm
Innenmas B x T x H:
22 x 10 x 24 cm
Farbton:
Rot, Schwarz
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Ohio
Ausfuhrung:
Rucksack mit Tablet-Fach
Fur Displaygrose:
27,9 cm (11")
Geeignet fur:
Foto
Volumen:
5 l
Ausstattung:
Verstellbare, ergonomische Schultergurte
Grosencode:
150
Besonderheit:
Regenhaube
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, hama backpack, back pack, Fototasche, Tasche, Schule, Sport, Schulrucksack, Foto, Video, Fotostudio, Freizeit, Foto-Tasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,81*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,35*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,65*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,06*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,50*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,48*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 110,77*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,65*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,66*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,90*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,07*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,23*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,47*
Ähnlich
Hama
00121336
ab € 23,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.