Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hardcase 80M Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 75 x 125 x 45mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094493
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     Y852761
EAN/GTIN:
     4047443255006
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Hardcase 80M Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 75 x 125 x 45mm Schwarz

Sicherer Rundumschutz für kleine Digitalkameras · aus robustem EVA-Material · flaches Innenfach für Speichermedien · gepolstertes Futter zum Schutz der Kamera vor Stößen · abnehmbarer Nackengurt mit Karabinerbefestigung · Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort.

Gewicht: 110 g
Herstellerfarbe: Schwarz
Innenmaß (B x H x T): 75 x 125 x 45 mm
Farbe: schwarz
Innenmaß Höhe: 125 mm
Innenmaß Breite: 75 mm
Kategorie: Kamerahülle
Innenmaß Tiefe: 45 mm
Produkt-Art: Kamerahülle
Hersteller-Nr.: 00126656
EAN: 4047443255006
MTB Bundle

Lieferumfang: 1 Kameratasche "Hardcase Colour Style" + 1 Nackengurt

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche schwarz, 4047443255006, Hama, 00126656, Hardcase 80M, Bag, Camera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,31*
€ 16,49*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 11,90*
€ 16,50*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 16,77*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 19,98*
€ 27,08*
€ 3,50*
ab € 31,63*
€ 42,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,83*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,21*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,20*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,58*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,06*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,47*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,40*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,42*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,86*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,87*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,23*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,60*
Ähnlich
Hama
00121336
ab € 23,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.