Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kamera-Trolley Miami, 200, Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139854
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139854
EAN/GTIN:
     4047443349897
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
- Equipment-Trolley zum Schutz und zum Transport einer umfangreichen Fotoausrustung mit Notebook oder Tablet-PC- gepolstertes, herausnehmbares Kamerafach mit Deckelverschluss aus Netzmaterial - ein Vorderfach mit gepolstertem Notebook-Einteiler - je ein weiteres Vorderfach mit Organizer und fur kleineres Zubehor - unter dem Deckel ein Tabletfach aus Neoprenmaterial - 8 herausnehmbare Inneneinteiler im Kamerafach, 1 Einteiler aus Neopren mit Klettverschluss fixiert die Kamera - langenverstellbare Schultergurte mit ergonomisch geformten Polstern, im Ruckenteil des Trolley integriert - weich gepolsterter Tragegriff - zwei Seitentaschen aus Netzmaterial - grosenverstellbare Stativhalterung seitlich am Trolley - Standfuse - Trolleygestange und -rader - geeignet als Handgepack - Allwetterhaube schutzt den Rucksack vor Regen und Staub Lieferumfang: - 1 Kamera-Trolley Miami - 8 Inneneinteiler - 1 Inneneinteiler aus Neopren - 1 Regenhaube
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2686.63 g | 2900 g
Hohe:
25.5 cm
Lange:
55 cm
Breite:
33 cm
Ausenmas B x T x H:
30 x 23 x 50 cm
Innenmas B x T x H:
27 x 12 x 37 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Nylon
Serie:
Miami
Geeignet fur:
Foto
Volumen:
12 l
Grosencode:
200
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, kameratasche polyester schwarz, rollenkoffer, trolley schwarz, Fototasche, Rucksack, Tasche, Kamera, Zubehortasche, Notebook Zubehor, Notebook, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Notebook-Zubehor, Foto-Tasche, Zubehor-Tasche, Notebook-Aufbewahrung, Notebook-Transport
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 64,04*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,38*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,32*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,77*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,20*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 87,15*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 110,90*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,05*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,64*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,90*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.