Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kamerarucksack Profitour, 180, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139841
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139841
EAN/GTIN:
     4047443320865
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Wer sich fur das perfekte Motiv in luftige Hohen oder auf eine grose Wandertour begibt, braucht einen Rucksack, der dem Wandern wie auch dem Fotografieren gerecht wird. Ergonomischer Komfort mit jeder Menge Platz fur Foto-Equpiment und Wanderausrustung - das bietet der Profitour. - stabiler und geraumiger Kamerarucksack mit Schnellzugriff durch Zweiwege-Reisverschluss mit Platz fur SLR-Digitalkamera mit Objektiven und weiterem Zubehor- variable Inneneinteilung mittels Klett-Verbindungen ermoglicht Mix aus Fotoausrustung und personlichen Dingen - Objektivstutze sorgt fur festen Halt der Kamera - Bestuckung erfolgt von der Ruckseite, somit ist der Inhalt vor Diebstahl geschutzt - zwei grose, elastische Seitentaschen - gepolstertes Tabletfach an der Ruckseite innen - 2 Netzinnenfacher fur weiteres Zubehor - drei Innenfacher fur volle/leere Akkus und Filter - Innenfacher fur volle/leere Speicherkarten direkt am Schnellzugriff - 1 Reisverschlussfach unter dem Deckel - 1 Reisverschlussfach auf dem Deckel - gepolsterte, langenverstellbare Schulterriemen und Beckengurte - weich gepolstertes Ruckenteil - weicher Tragegriff - hohenverstellbarer Brustgurt mit Signalpfeife - Schlaufe mit Verschluss oben und verstaubares Sackchen unten zum sicheren Transport eines Statives - rechts und links Halterungen, unten zwei Schlaufen zur Befestigung von Wanderstocken etc. - integrierte Regenhaube - fur Handgepack geeignet Lieferumfang: - 1 Kamerarucksack Profitour - 9 herausnehmbare Inneneinteiler - 1 herausnehmbares Befestigungsband - 1 Regenhaube
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1224.41 g | 1350 g
Hohe:
40 cm
Lange:
28 cm
Breite:
24.5 cm
Innenmas B x T x H:
27 x 16 x 32 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Nylon
Serie:
Profitour
Ausfuhrung:
Rucksack mit Tablet-Fach
Fur Displaygrose:
26 cm (10,2")
Geeignet fur:
Foto
Volumen:
15 l
Grosencode:
180
Besonderheit:
Regenhaube
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack nylon schwarz, laptop rucksack, laptop-rucksack hama, Fototasche, Tasche, Schule, Sport, Schulrucksack, Foto, Video, Fotostudio, Freizeit, Foto-Tasche, Tourenrucksack, Wanderrucksack, Outdoorrucksack, Trekkingrucksack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 64,02*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,22*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,18*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,64*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,15*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,50*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 87,08*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,78*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,66*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 9,93*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,66*
Ähnlich
Hama
00121336
ab € 23,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.