Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kamera-Trolley Ohio, 200, stabiler Fotokoffer fur Handgepack, Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00121347
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121347
EAN/GTIN:
     4047443503480
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
- Equipment-Trolley zum Schutz und zum Transport einer umfangreichen Fotoausrustung mit Notebook oder Tablet-PC- Hauptfach mit Doppelreisverschluss - gepolstertes, herausnehmbares Kamerafach mit Deckelverschluss aus Netzmaterial - ein Vorderfach mit gepolstertem Notebook-Einteiler - ein weiteres Vorderfach mit Organizer und Facher fur kleineres Zubehor - unter dem Deckel ein Tabletfach aus Neoprenmaterial - 8 herausnehmbare Inneneinteiler im Kamerafach, 1 Einteiler aus Neopren mit Klettverschluss fixiert die Kamera - langenverstellbare Rucksackgurte mit ergonomisch geformten Polstern, im Ruckenteil des Trolley integriert - weich gepolsterter Tragegriff - zwei Seitentaschen aus Netzmaterial - grosenverstellbare Stativhalterung seitlich am Trolley - Standfuse - Trolleygestange und -rader - geeignet als Handgepack - Allwetterhaube schutzt den Rucksack vor Regen und Staub Lieferumfang: - 1 Kamera-Trolley Ohio - 8 Inneneinteiler - 1 Inneneinteiler aus Neopren - 1 Regenhaube
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2681.97 g | 2900 g
Hohe:
55 cm
Lange:
33 cm
Breite:
25.5 cm
Ausenmas B x T x H:
30 x 23 x 50 cm
Innenmas B x T x H:
27 x 12 x 37 cm
Farbton:
Rot, Schwarz
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Ohio
Fur Displaygrose:
40 cm (15,6")
Geeignet fur:
Foto
Volumen:
12 l
Grosencode:
200
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Reisekoffer, Notebook-Schultergurt, Notebook-Tragegurt, Tablet-Schultergurt, Tablet-Tragegurt, hama cameratasche, computerkoffer, notebooktasche werkzeug trolley, Fototasche, Rucksack, Tasche, Kamera, Transport, Zubehortasche, Notebook Zubehor, Notebook, Trolley, Transporttasche, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Notebook-Zubehor, Foto-Tasche, Transport Tasche, Zubehor-Tasche, Foto-/Video-Trolley, Notebook-Aufbewahrung, Notebook-Transport, Transportbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 64,03*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,18*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,39*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,68*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,43*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,61*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 110,86*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,92*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,91*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,09*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 9,92*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,50*
Ähnlich
Hama
00121336
ab € 23,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.