Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Zangengriffmesser Secunorm Mizar 12500102 schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MARTOR Zangengriffmesser Secunorm Mizar 12500102 schwarz/blau
MARTOR Zangengriffmesser Secunorm Mizar 12500102 schwarz/blau
MARTOR Zangengriffmesser Secunorm Mizar 12500102 schwarz/blau
MARTOR Zangengriffmesser Secunorm Mizar 12500102 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4002632920790
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     12500102
EAN/GTIN:
     4002632920790
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ihr Hebel für mehr Leistung. Das komfortable SECUNORM MIZAR ist Ihr Einstieg in die Welt unserer hochwertigen Zangengriffmesser. Statt eines Schiebers verfügt es über einen leichtgängigen Hebel, mit dem Sie die Klinge auslösen. Sie können es besonders vielseitig und effizient einsetzen: für alle gängigen Schneidmaterialien – dank der großen Schnitttiefe. Und für die verschiedensten Schnittarten – dank seines perfekten Handlings.
Weitere Informationen:
Länge:
139 mm
Farbe:
schwarz/cyan
Maße:
139 x 50,5 x 15,6 mm (B x H x T)
Arbeitslänge:
22 mm
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
302
1
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 8,36*
1
€ 9,80*
ab € 6,43*
€ 8,37*
1
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 8,41*
1 Tag
302
1
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 8,45*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,75*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
5232.70
ab € 2,82*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,05*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,33*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.