Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser Secunorm Mizar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsmesser Secunorm Mizar
Sicherheitsmesser Secunorm Mizar
Artikel-Nr.:
     284WZ-135904
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     125001.02
EAN/GTIN:
     4002632920790
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Das komfortable SECUNORM MIZAR ist Ihr Einstieg in die Welt unserer hochwertigen Zangengriffmesser. Statt eines Schiebers verfügt es über einen leichtgängigen Hebel, mit dem Sie die Klinge auslösen. Sie können es besonders vielseitig und effizient einsetzen: für alle gängigen Schneidmaterialien – dank der großen Schnitttiefe. Und für die verschiedensten Schnittarten – dank seines perfekten Handlings.- der ergonomisch geformte Zangengriff liegt optimal in jeder Hand - egal ob rechts oder links - auch bei hohen Schnittfrequenzen fällt das Schneiden leicht - besonders hochwertig und abriebfest - hergestellt aus glasfaserverstärktem Kunststoff für eine deutlich verlängerte Lebensdauer - einfacher, werkzeugloser Klingenwechsel - die 3in1-Sicherung des Secunorm Mizar ist einzigartig - sie dient der Ent- und Verriegelung des Messers sowie der Einleitung des Klingenwechsels - 2-fach nutzbare Klinge - bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden für eine doppelte Einsatzzeit der Klinge - L x B x H 139 x 15,6 x 50,5 mm - Schnitttiefe 15 mm - Basismaterial glasfaserverstärkter Kunststoff
Weitere Informationen:
L x B x H:
139 x 15,6 x 50,5 mm
Schnitttiefe:
15 mm
Basismaterial:
glasfaserverstärkter Kunststoff
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
289
1
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 8,37*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,48*
€ 8,38*
1
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 8,42*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,52*
€ 8,45*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,49*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
5232.70
ab € 2,81*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,05*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,92*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.