Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 12500102 Sicherheitsmesser Secunorm Mizar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S044441
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     12500102
EAN/GTIN:
     4002632920790
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ihr Hebel für mehr Leistung. Das komfortable SECUNORM MIZAR ist Ihr Einstieg in die Welt unserer hochwertigen Zangengriffmesser. Statt eines Schiebers verfügt es über einen leichtgängigen Hebel, mit dem Sie die Klinge auslösen. Sie können es besonders vielseitig und effizient einsetzen: für alle gängigen Schneidmaterialien – dank der großen Schnitttiefe. Und für die verschiedensten Schnittarten – dank seines perfekten Handlings. GS-geprüft.
Features:
Klingenwechsel ohne Werkzeug
2-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Länge:
139 mm
Farbe:
blau + schwarz
Breite:
15.6 mm
Gewicht:
59 g
Klingen-Anzahl:
1
Herstellerfarbe:
Cyan + Schwarz
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
289
1
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 8,37*
1
€ 9,80*
ab € 6,48*
€ 8,38*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 8,42*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,52*
€ 8,45*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,49*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
5232.70
ab € 2,81*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,05*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,92*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.