Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Zubehör GÜRTELTASCHE XXL 9924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Imagebild 6
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-9924.08
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9924.08
EAN/GTIN:
     4002632804311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauchtasche
Hüfttasche
Gürtelholster
Gürteltasche
Groß in Sachen Platz. Und in Sachen Möglichkeiten.
Die GÜRTELTASCHE XXL ist ein echtes Raumwunder. Mit ihr transportieren Sie nicht nur Ihre MARTOR-Schneidwerkzeuge sicher von A nach B. Stets griffbereit sind auch alle weiteren Arbeitsutensilien. Die GÜRTELTASCHE XXL verfügt über zwei große Fächer: Das innere ist verschließbar, das äußere mit einer Messersicherung versehen. Und auch bei den Trageoptionen sind Sie top ausgestattet. Wählen Sie flexibel zwischen Gurt, Klettverschluss und Clip.
    Basismaterial:
    Nylon
    Drei Trageoptionen
    Mit dem (abnehmbaren) Gurt wird die GÜRTELTASCHE XXL zur Umhängetasche. Oder zur Hüfttasche, ganz wie Sie mögen. Alternativ nutzen Sie den Klettverschluss oder Clip – und befestigen die Tasche direkt an Gürtel bzw. Hose.

    Großes Volumen

    Im Außenfach finden mindestens drei MARTOR-Sicherheitsmesser Platz. Das Innenfach eignet sich ideal für Ihr Smartphone, Ersatzklingen und vieles mehr. Trotz ihres Volumens lässt sich die GÜRTELTASCHE XXL sehr gut bei der Arbeit tragen.

    Inkl. Messersicherung

    Mit den Klettlaschen schützen Sie Ihre Schneidwerkzeuge vor dem Herausfallen. Sie können die Laschen aber auch hinter Ihren Sicherheitsmessern festkletten. So sind diese sofort entnehmbar und bereit zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
130 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
48 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.1700 kg
Art Zubehör:
Transport | Aufbewahrung
Ursprungsland:
CN
Basismaterial:
Nylon
Ursprungsregion:
Ausland
Länge Artikel ohne Verpackung:
180 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
130 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
48 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Messeretui, Messertasche, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitscuttermesser martor, bauchtasche, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
9922.08
€ 17,14*
Ähnlich
MARTOR
9921.08
€ 13,41*
Ähnlich
MARTOR
9920.08
€ 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.