Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Zubehör SAMMELBOX 9810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Imagebild 1
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-9810.08
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9810.08
EAN/GTIN:
     4002632913471
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Zur endgültigen Entsorgung Ihrer Klingen.
Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klingen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klingen sicher und komplett über Ihren Restmüll entsorgen.
    Basismaterial:
    Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
105 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
210 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.2600 kg
Art Zubehör:
Klingenentsorgung
Ursprungsland:
GB
Basismaterial:
Kunststoff
Ursprungsregion:
Ausland
Länge Artikel ohne Verpackung:
107 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
105 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
210 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
107 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Dokumentenbox, Sammelbox, Sammelbox für gebrauchte Klingen, abfalltrenner kunststoff, dokumentenbox, martor sammelbox für gebrauchte klingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
108000.00
ab € 3,61*
Ähnlich
MARTOR
9845.06
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.