Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Zubehör SAFEBOX 108000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Imagebild 1
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-108000.00
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     108000.00
EAN/GTIN:
     4002632915291
Suchbegriffe:
Sammelbox für gebrauchte Klingen
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
Ihre persönliche Klingendeponie.
Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klingen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitze nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.
    Basismaterial:
    Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
88 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
18.8 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0437 kg
Art Zubehör:
Klingenentsorgung
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Kunststoff
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Länge Artikel ohne Verpackung:
94 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
18 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
42 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen skalpell, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Ähnlich
MARTOR
9845.06
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.