Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Zubehör GÜRTELTASCHE M 9921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-9921.08
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9921.08
EAN/GTIN:
     4002632800290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Messeretui
Messertasche
Immer alles zur Hand: GÜRTELTASCHE M.
Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE M finden alle mittelgroßen MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.
    Basismaterial:
    Nylon
    Passt? Passt genau
    Unsere GÜRTELTASCHEN S, M und L sind exakt auf unsere Messer abgestimmt – und nicht nur das. So haben Sie je nach Taschengröße die Chance zu kombinieren: Messer/Stift, Messer/Schere, Messer/Messer, Messer/Stift/Schere etc.

    Kleines Raumwunder

    Bei Ihrer GÜRTELTASCHE werden Sie immer wieder neue Verstaumöglichkeiten entdecken. Ein Fach hier, ein Schlitz dort – noch dazu so passgenau, dass der Inhalt so fest wie nötig und so flexibel wie möglich gehalten wird.

    2-fache Anbringung

    Sie haben die Wahl zwischen Clip oder Klett, um Ihre GÜRTELTASCHE sicher zu befestigen. Der Klettverschluss empfiehlt sich für Ihren Gürtel, der Clip auch für viele andere Bereiche Ihrer Kleidung, so z.B. Ihre Hosentaschen.

    Robustes Material

    Die GÜRTELTASCHE ist Teil Ihres Arbeitsalltags. Also muss sie auch einstecken können. Garant dafür ist strapazierfähiges, bei 40°C waschbares Nylon, das von doppelten Nähten zusammengehalten wird – selbst bei dauerhafter Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
60 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
28 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0650 kg
Art Zubehör:
Transport | Aufbewahrung
Ursprungsland:
CN
Basismaterial:
Nylon
Ursprungsregion:
Ausland
Länge Artikel ohne Verpackung:
215 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
60 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
28 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, werkzeug-gürteltasche martor, werkzeug gürteltasche, gürtelholster messer, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
9922.08
ab € 13,49*
Ähnlich
MARTOR
9920.08
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.