Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh UltraNitril 381Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh UltraNitril 381Gr. 11
Handschuh UltraNitril 381Gr. 11
Artikel-Nr.:
     7AS-SA3245423814118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245423814118
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Ultranitril 381« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, EN 407 Eigenschaften: • Geschmeidigkeit und Komfort durch das patentierte Herstellungsverfahren • Rutschfestes Profil für Griffsicherheit • Thermische Isolierung bis 100° C bei kurzen Kontaktzeiten • Hoher Tragekomfort Ausführung: • Nitrilhandschuh mit eingeklebtem Innenstrick • Handfläche mit Profil • Gezackter Stulpenrand Anwendungsbereiche: Umgang mit Chemikalien, Laborbereich, Wartungsarbeiten, Lackierereien und Druckereien, Fahrzeugmontage, Entfettung, Oberflächenbehandlung Material: Nitril, Baumwollstrick Länge: 355 mm Stärke: 0,85 mm Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh mapa grün, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, Handschuh, Handschuhe, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
29
12
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,66*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,17*
€ 12,96*
5 Tage
72
1
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,22*
1
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 14,84*
1
€ 4,95*
ab € 10,64*
€ 14,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245423814101
ab € 5,31*
Sonstiges
Mapa
3245423814194
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.