Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultranitril 381 Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 11 - Größe: 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ultranitril 381 Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 11 - Größe: 11
Ultranitril 381 Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 11 - Größe: 11
Ultranitril 381 Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 11 - Größe: 11
Ultranitril 381 Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 11 - Größe: 11
Ultranitril 381 Chemikalienschutzhandschuh grün, Version: 11 - Größe: 11
Artikel-Nr.:
     158-MP1014.11
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Ultranitril 381-11
EAN/GTIN:
     3245423814118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Ultranitril 381 Chemikalienschutzhandschuh grün mit thermischer Isolierung durch Baumwollstrick

Ausgewählte Version: 11 - Größe: 11

MAPA Ultranitril 381

Der Ultranitril 381 bietet Chemikalienschutz und dabei ein Maximum an Tragekomfort durch einen eingeklebten Innenstrick.

  • thermische Isolierung
  • verbesserter Tragekomfort
  • geprägte Struktur
  • silikonfrei
  • EN 388: 3111A
  • EN 407: X1XXXX
  • EN ISO 374-1: Typ A: JKLOPT
  • ISO 18889: G2

Material: Nitril

Innenverarbeitung: Baumwollstrick - Mehrschichttechnologie von Mapa

Außenverarbeitung: Handfläche mit Profil

Farbe: Grün

Länge: 36 cm

Größen: 7-11

Stärke: 0.95

 

Einsatzgebiet:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Chemische Industrie

Agrarsektor


  • Version: 11 - Größe: 11
  • Größen: 7-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Stärke [mm]:
0,95
Norm:
EN 388 | EN ISO 374-1 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
1113
thermische Risiken EN 407:
1
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grün
Chemikalien:
n-Heptan [J] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Ammoniak [O] | Wasserstoffperoxid [P] | Formaldehyd [T]
Schnittschutzlevel:
A
Umweltschutz:
silikonfrei
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Kontaktwärme:
1
Material:
Nitril
Größenvarianten:
11
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh mapa grün, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
12
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 8,59*
20 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 10,16*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,25*
€ 12,89*
3 Tage
270
1
€ 6,99*
ab € 9,3735*
€ 13,1435*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 14,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245423814101
ab € 5,32*
Sonstiges
Mapa
3245423814194
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.