Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 381, Kat.III, grün, 355mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41930
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245423814101
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MAPA Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 381, Kat.III, grün, 355mm, Größe 10

MAPA Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 381, Kategorie III, gemäß EN ISO 374-1 Typ A Level JKLOPT, EN ISO 374-5, EN 388 Level 3111A, EN 407 Level X1XXXX, gezackter Stulpenrand, Handfläche mit Profil für sicheres Greifen von feuchten Gegenständen, silikonfrei, Farbe: grün, Material: Nitril, Materialstärke: ca. 0,95 mm, Länge: ca. 360 mm, Größe: 10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh mapa grün, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, Schutzausrüstung, Handschutz, Schutzhandschuh, Handschuh, Chemikalienschutz, Chemikalienschutzhandschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
406
12
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,78*
11 Tage
444
12
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,95*
20 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 10,17*
20 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 11,83*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 13,68*
€ 19,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245423814118
ab € 6,75*
Sonstiges
Mapa
3245423814194
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.