Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair AR120 White 120mm iCUE RGB Fan ARGB-compatible Triple Pack 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair AR120 White 120mm iCUE RGB Fan ARGB-compatible Triple Pack 12 V
Corsair AR120 White 120mm iCUE RGB Fan ARGB-compatible Triple Pack 12 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999662834
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050169-WW
EAN/GTIN:
     0840006698999
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter

Corsair AR120 White 120mm iCUE RGB Fan ARGB-compatible Triple Pack 12 V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR iCUE AR120 Digital RGB - Gehäuselüfter Produkttyp: Gehäuselüfter Packungsmenge: 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Packungsinhalt: 12 Lüfterschrauben, ARGB-Adapterkabel, Adapterkabel iCUE auf ARGB Farbe: Weiß Lüfterdurchmesser: 120 mm Gebläsehöhe: 25 mm Drehgeschwindigkeit: 400-1850 rpm Luftstrom: (10.7-59 cfm) Geräuschpegel: 10 - 27.3 dBA Netzanschluss: PWM, 4-polig Merkmale: PWM-Steuerung, ARGB-Lüfter, 8 einzeln adressierbare RGB LEDs Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 12 cm x 2,5 cm

Corsair AR120 White 120mm iCUE RGB Fan ARGB–compatible Triple Pack 12 V

Produktbeschreibung:

Leistungen Empfohlene Platzierung Computergehäuse
Typ Ventilator Lüfterdurchmesser 12 cm Rotationsgeschwindigkeit
(min.) 400 RPM Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1850 RPM Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
10 dB Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) 27,3
dB Mindestluftstrom 10,7 cfm Maximaler Luftstrom
59 cfm Minimum Luftdruck 0,13 mmH2O Maximum Luftdruck
2,8 mmH2O Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja Menge pro Packung 3 Stück(e) Design Produktfarbe
Weiß Anzahl Lüfter 3 Lüfter Beleuchtungs–LED Ja
Farben der Beleuchtung Multi Lieferumfang Schrauben
enthalten Ja Anzahl von Schrauben 12 Gewicht und
Abmessungen Gewicht 582 g Abmessungen Gebläse
(B x T x H) 120 x 120 x 25 mm Leistung Ventilatoren Strom 0,25 A

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
12 Lüfterschrauben, ARGB–Adapterkabel, Adapterkabel iCUE auf ARGB
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2,5 cm
Farbe
Weiß
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
400–1850 rpm
Luftstrom
(10.7–59 cfm)
Luftdruck
0.13–2.8 mm
Geräuschpegel
10 – 27.3 dBA
Netzanschluss
PWM, 4–polig
Nennstrom
0.25 A
Merkmale
PWM–Steuerung, ARGB–Lüfter, 8 einzeln adressierbare RGB LEDs
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 2 Jahre

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,50*
ab € 35,25*
€ 47,77*
€ 6,78*
ab € 35,20*
€ 47,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,00*
€ 48,83*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 36,61*
€ 49,94*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 44,11*
€ 59,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 176,59*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,26*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,25*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,91*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,79*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 139,99*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,16*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 340,75*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 32,09*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,33*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 136,38*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 61,31*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 53,83*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 39,43*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 75,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.