Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair AF120 ELITE SINGLE PACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair AF120 ELITE SINGLE PACK
Corsair AF120 ELITE SINGLE PACK
Artikel-Nr.:
     7405B-999476280
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050140-WW
EAN/GTIN:
     0840006650799
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Corsair AF120 ELITE SINGLE PACK

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR AF120 ELITE - Gehäuselüfter Produkttyp: Gehäuselüfter Packungsinhalt: Montageschrauben für Gehäuselüfter Lüfterdurchmesser: 120 mm Gebläsehöhe: 25 mm Lüfterlager: Dynamisches Fluid-Lager Drehgeschwindigkeit: 400-1850 rpm Luftstrom: (10.95-59.1 cfm) Geräuschpegel: 31.5 dBA Netzanschluss: Lüfteranschluss, 4-polig Merkmale: PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), CORSAIR AirGuide Technology Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 12 cm x 2,5 cm Gewicht: 190 g

Corsair AF120 ELITE SINGLE PACK

Produktbeschreibung:

Leistungen Empfohlene Platzierung Computergehäuse
Typ Ventilator Lüfterdurchmesser 12 cm Rotationsgeschwindigkeit
(min.) 400 RPM Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1850 RPM Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31,5 dB Mindestluftstrom 10,9 cfm Maximaler Luftstrom
59,1 cfm Minimum Luftdruck 0,09 mmH2O Maximum
Luftdruck 1,93 mmH2O Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja Lagertyp Fluiddynamisches Lager (FDB) Menge
pro Packung 1 Stück(e) Design Produktfarbe Schwarz
Lieferumfang Schrauben enthalten Ja Anzahl von
Schrauben 4 Gewicht und Abmessungen Gewicht 190
g Abmessungen Gebläse (B x T x H) 120 x 120 x
25 mm Leistung Nennstrom 0,38 A

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Montageschrauben für Gehäuselüfter
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2,5 cm
Gewicht
190 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14,7 cm x 12,8 cm x 3,5 cm / 256 g
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid–Lager
Drehgeschwindigkeit
400–1850 rpm
Luftstrom
(10.95–59.1 cfm)
Luftdruck
0.095–1.93 mm
Geräuschpegel
31.5 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4–polig
Nennstrom
0.38 A
Merkmale
PWM–Unterstützung (Pulse–Width Modulation), CORSAIR AirGuide Technology
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol, gehäuselüfter, Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 17,27*
€ 23,70*
€ 6,78*
ab € 17,85*
€ 24,40*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 18,41*
€ 25,25*
2 Tage
19
€ 4,50*
ab € 18,84*
€ 25,88*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 24,98*
€ 34,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 177,23*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,30*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,27*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,66*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,01*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 139,30*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 141,56*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 342,20*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 32,17*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,47*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 136,40*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 61,28*
Ähnlich
Asus
90MB15Z0-M0EAY0
ab € 53,60*
Ähnlich
Asus
90MB1600-M0EAY0
ab € 39,30*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 75,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.