Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckband tesakrepp 4316 50mm x 50m chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckband tesakrepp 4316 50mm x 50m chamois
Abdeckband tesakrepp 4316 50mm x 50m chamois
Artikel-Nr.:
     467-#TESA043160001603
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04316-00016-03
EAN/GTIN:
     4042448089670
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Standard-Abdeckband für Industrie und Handwerk mit anschließender Ofentrocknung
  • schwach gekreppter Papierträger
  • sehr gute Nassschliffestigkeit und Füllerhaftung
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.308 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Gesamtdicke:
0,14 mm
Klebkraft:
3,4 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
10 %
Reißkraft:
38 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
100 Grad C (1 Stunde)
Trägermaterial:
Spezialpapier
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 5,26*
€ 5,66*
1
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 6,50*
6
€ 5,50*
ab € 5,98*
€ 6,55*
5 Tage
100
6
€ 7,90*
ab € 5,13*
€ 6,56*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,80*
ab € 6,17*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1052* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 55,38*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 13,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 63,53*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,44*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 3,26*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,82*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 5,81*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 1,10*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 1,05*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 2,33*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 5,20*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 7,09*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.