Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE TBN 2 G Knick-Drehmomentschlüssel TBN 9x12 0,4-2 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246864
246864
246864
246864
246864
Artikel-Nr.:
     711-246864
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     7090690
EAN/GTIN:
     4002805760000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,4 - 2 N·m, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala, Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme, Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!), Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise, Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff, No. TBN 2 G: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Lieferumfang: Drehmomentschlüssel TBN Knick-Drehmomentschlüssel, Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonage

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Langwegauslösung
Präzision +/-:
+/- 6 %
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
1000 V isoliert:
nein
Skalentyp:
ohne
Sicherung:
Fangarretierung
Drehmoment (max.) [N·m]:
2 N·m
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
18 lbf·in
Netto-Gewicht [kg]:
0.11 kg
VDE zertifiziert:
nein
Anzugsrichtung:
links und rechts
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
3.6 lbf·in
EPA-/ESD-Ausführung:
ja
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zielgruppen:
Automotive|Industrie|Feinmechanik|Militär|Maschinenbau
Gesamtlänge [mm]:
133 mm
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
nein
Einsatzbereich:
Montage|Serienmontage|Fertigung|Qualitätskontrolle
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
0.4 N·m
Festeinstellung:
ja
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel gedore 9x12, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 144,59*
€ 175,29*
Frei Haus
ab € 144,52*
€ 178,56*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 148,20*
€ 179,32*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,07*
€ 181,26*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 231,56*
€ 270,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,90*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,82*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,91*
Ähnlich
Gedore
7412-00
ab € 54,20*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 32,77*
Ähnlich
Gedore
7912-00
ab € 23,87*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 695,46*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,11*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.470,35*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 13
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.