Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBN 2 G, Gedore Knick-Drehmomentschlüssel SE 9x12 0,4-2 Nm 011110 7090690


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-440015
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7090690
EAN/GTIN:
     4002805760000
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TBN 2 G, Knick-Drehmomentschlüssel SE 9x12 0,4-2 Nm 011110 7090690 Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,4 - 2 Nm, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala, Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme, Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!),Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes,macht ein Überziehen unwahrscheinlich, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Leichte,jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise, Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff, No.TBN 2 G: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblenAnwendungen, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Lieferumfang: Drehmomentschlüssel TBN Knick-Drehmomentschlüssel, Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonage, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
266 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Langwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
18 lbf·in
Drehmoment (max.) [N·m]:
2 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
3,6 lbf·in
Drehmoment (min.) [N·m]:
0,4 N·m
Einsatzbereich:
Montage
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
EPA-/ESD-Ausführung:
Ja
Festeinstellung:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
133 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Netto-Gewicht [kg]:
0,11 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Fangarretierung
Skalentyp:
ohne
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel gedore 9x12, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, KNICK-DREHMOMENTSCHLÜSSEL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 146,46*
€ 179,86*
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 179,94*
Lager 260
23
Frei Haus
ab € 148,08*
€ 180,62*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,66*
€ 182,56*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,88*
€ 183,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 37,07*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,72*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 29,91*
Ähnlich
Gedore
7412-00
ab € 54,00*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 33,26*
Ähnlich
Gedore
7912-00
ab € 24,87*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 697,98*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,52*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.461,40*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 13
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.