Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

666-032-J Bit-Box Industrie 32-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2993228
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     666-032-J
EAN/GTIN:
     4010886948682
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz gedore
Speziell auf die Verwendung in modernen Industriebetrieben zugeschnitten, 1/4" Bit-Halter mit Schnellspannsystem, Made in Germany
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Gesamthöhe [mm]:
36 mm
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
32
Netto-Gewicht [kg]:
0,26 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
PH 1 (1x) PH 2 (3x) PH 3 (1x) TX T10 (2x) T15 (2x) T20 (2x) T25 (3x) T27 (1x) T30 (3x) T40 (2x) 3 (1x) 4 (2x) 5 (2x) 6 (2x) XZN M4 (1x) M5 (1x) M6 (1x) M8 (1x) Adapter 1/4"-1/4"
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bit satz, bit-satz 32tlg, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bit-Set, Schraubendreher-Bits
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.