Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

666-042 Torsionsbit-Satz SL+PR+PH+PZ+TX 42-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3100316
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     666-042
EAN/GTIN:
     4010886952757
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht, Inkl.extrem schlanken, selbstsichernden Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion, Für weiche und harte Schraubfälle, Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet, Extrem starker Magnet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
120 mm
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Gesamtlänge [mm]:
190 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
42
Netto-Gewicht [kg]:
0,67 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
1/4" Bits, 25mm: 1/4" Schlitz 5.5, 6.5 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 1/4" Bits, 50mm 1/4": 6-kant 3 4 5 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 1/4" Bits, 88,9mm: 1/4" Schlitz 5,5 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 2 1/4" Kreuzschlitz PZ 2 1/4" TX T25 Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm Antriebsadapter 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50mm Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm, L.67mm Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm Bit-Halter 1/4" One-touch Slim Lock, L.66,5mm
Ursprungsland:
Taiwan
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.