Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-800, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-800, Größe 9
Handschuh Ansell HyFlex 11-800, Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-917501
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-800-9
EAN/GTIN:
     10076490480889
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-800

Ausführung:
•Guter Ölgriff
•Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
•Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
•Sehr gute Abriebfestigkeit
•Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitrilschaum
Gauge: 15
Länge: 200–265 mm
Größe: 7–11

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, 30750009, 11-800, Handschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
520
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,10*
€ 2,64*
7 Tage
1063
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 2,85*
2 Tage
235
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 2,86*
3 Tage
998
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,24*
€ 2,92*
Lager 6C8MS
270
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11800100
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800110
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800060
ab € 1,94*
Ähnlich
Ansell
11800070
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800080
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.