Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh HyFlex® 11-800 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
01_HyFlex_11-800_Grey_Product_EMEA_-_Front.jpg
01_HyFlex_11-800_Grey_Product_EMEA_-_Front.jpg
HyFlex_11-800_Automotive_Application_-_Wiring.jpg
HyFlex_11-800_Aviation_Application_.jpg
HyFlex_11-800_Grey_Product_-_Back.jpg
HyFlex_11-800_Grey_Product_Prop_-_Pin_EMEA.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-800009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     1180009
EAN/GTIN:
     10076490480889
Datenblatt_hyflex-11-800.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Das wesentlich verbesserte Original

Beschreibung:

  • Der HyFlex® 11-800, Bestseller und Originalmodell mit Nitrilschaum von Ansell, ist jetzt besser als je zuvor.
  • Eine äußerst vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten. Bietet die perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz.
  • Moderne Stricktechnologie bewirkt eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in den hochbelasteten Bereichen: Die Hände haben mehr Bewegungsfreiheit und Komfort und ermüden daher weniger schnell.

Eigenschaften:

  • Unsere legendäre Schaumstoffbeschichtung, die erste ihrer Art auf dem Markt, bietet mehr Atmungsaktivität und Tragekomfort. Die Nitrilschaumbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und ermöglicht gute Tastsensibilität.
  • Maßgeschneiderte Passform durch den tiefer angesetzten kleinen Finger für bessere Anpassung an die natürliche Handform
  • Bietet den Vorteil eines unternehmenseigenen Waschverfahrens, das Unreinheiten für einen sauberen und komfortableren Tragekomfort des Handschuhs wirksam entfernt. Nach unabhängigen Zertifizierungstests als hautfreundlich zertifiziert. Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX
  • Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch die Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.
  • Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf
Weitere Informationen:
Größe:
9
Hauptmaterial:
Nitrilschaum
Trägermaterial:
Nylon
Gauge:
15
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
199-265
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
GTIN:
10076490480889
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3131A)
Zertifikat:
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, PRÄZISIONSMONTAGE
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
520
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,10*
€ 2,64*
6 Tage
1063
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 2,85*
1 Tag
235
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 2,86*
Lager 3995
998
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,24*
€ 2,92*
4 Tage
270
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,00*
€ 2,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 276 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11800100
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800110
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800060
ab € 1,95*
Ähnlich
Ansell
11800070
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800080
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.