Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11800 Handschuhe Größe 6,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11800 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11800 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11800 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11800 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11800 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11800060
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11800060
EAN/GTIN:
     10076490480919
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Der HyFlex® 11-800, Bestseller und Originalmodell mit Nitrilschaum von Ansell, ist jetzt besser als je zuvor.
  • Eine äußerst vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten. Bietet die perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz.
  • Moderne Stricktechnologie bewirkt eine erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in den hochbelasteten Bereichen: Die Hände haben mehr Bewegungsfreiheit und Komfort und ermüden daher weniger schnell.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Nitrilschaum
Länge:
199 - 265 mm/ 7.8 - 10.4 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Dermatologically Tested | OEKO-TEX® Centexbel | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Montage | Lagerung | Produkt Versand | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11800100
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800110
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800070
ab € 1,94*
Ähnlich
Ansell
11800080
ab € 1,94*
Ähnlich
Ansell
11800090
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.