Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Mehrzweckhandschuh Hyflex 11-800, Gr. 9 grau/weiß, Nylon, Nitrilschaum-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (3131A) C


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Mehrzweckhandschuh Hyflex 11-800, Gr. 9 grau/weiß, Nylon, Nitrilschaum-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (3131A) C
Ansell Mehrzweckhandschuh Hyflex 11-800, Gr. 9 grau/weiß, Nylon, Nitrilschaum-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (3131A) C
Ansell Mehrzweckhandschuh Hyflex 11-800, Gr. 9 grau/weiß, Nylon, - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1007006
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     118009
EAN/GTIN:
     0076490480882
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Mehrzweckhandschuh Hyflex 11-800, Gr. 9 grau/weiß, Nylon, Nitrilschaum-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (3131A) CE Kat. II
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau/weiß
Hersteller:
Ansell
Material:
Nylon
Norm:
EN 388 CE Kat.2
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Strickhandschuh|Schutzhandschuh|Montagehandschuh|handscMontagehandschuh|Arbeitshandschuh|Mehrzweckhandschuh|EN 388
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
520
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,11*
€ 2,64*
7 Tage
1063
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 2,86*
2 Tage
235
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 2,87*
3 Tage
998
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,25*
€ 2,93*
5 Tage
270
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 31,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11800100
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800110
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800060
ab € 1,95*
Ähnlich
Ansell
11800070
ab € 1,94*
Ähnlich
Ansell
11800080
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.