Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Medio Cut5,PU-besch.Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Medio Cut5,PU-besch.Größe 10
Schnittschutzhandschuh Medio Cut5,PU-besch.Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494232
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508440/10
EAN/GTIN:
     4018949508415
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Medio Cut 5«

Zulassung/Norm: EN 388 (4.5.4.2), EN 420
Eigenschaften:
•Ergonomische Passform, eng anliegend
•Gute Griffeigenschaften
•Hohe Weiterreißfestigkeit
Ausführung:
•Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen
Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Träger: HPPE,, Glasfaser, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 220–270 mm
Farbe: blau-schwarz-grau
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.5.4.2.
Herstellerartikelnummer:
508440/10
Herstellername:
Hase Safety Gloves GmbH
Markenname:
Hase
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,14*
2 Tage
74
10
€ 4,79*
ab € 2,42*
€ 3,19*
10
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 3,26*
3 Tage
300
10
€ 8,50*
ab € 2,63*
€ 3,46*
Lager 6C8MS
160
10
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 43,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,65*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.