Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild mit Ausweiskartenhalten, transparent, 85 x 54 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897209
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8016 19
EAN/GTIN:
     4005546804187
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Namensschild mit Ausweiskartenhalten für Betriebs-/Sicherheitseinrichtung. Befestigungstechnik: Ausweiskartenhalter mit rückseitigem Metallclip und Druckknopfschlaufe. Farbe des Rahmens: transparent. Beschriftungsschild auswechselbar. Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen und Auswechseln der Karte. Material und Farbe: PVC, Transparent. Größe Innenmaß (B x H): 85 x 54 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 10 Stück.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Schilder/Hüllen:
1 Stück
Breite:
85 mm
Höhe:
54 mm
Nutzung:
Hoch- oder im Querformat
Packungsinhalt:
10 Stück
Material:
transparente Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, durable ausweistasche, ausweistasche, personen-namensschilder transparent, Sicherheitsausweis-Namensschild, Namensschild, Betriebsausweis-Namensschild, hild, Clip-Namensschild, Magnetkarten-Namensschild, Besucherausweis-Namensschild, Jojo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 25,46*
€ 34,21*
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 25,84*
€ 34,85*
€ 6,78*
ab € 25,80*
€ 34,87*
€ 5,50*
ab € 28,84*
€ 39,80*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 28,72*
€ 42,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,21*
€ 40,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,82*
€ 40,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,17*
€ 35,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
890701
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
822419
ab € 3,075*
Ähnlich
Durable
801219
ab € 3,081*
Ähnlich
Durable
801119
ab € 2,383*
Ähnlich
Durable
813819
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
813907
ab € 13,35*
Ähnlich
Durable
813910
ab € 1,49*
Ähnlich
Durable
813903
ab € 13,79*
Ähnlich
Durable
813901
ab € 13,04*
Ähnlich
Durable
860001
ab € 7,62*
Ähnlich
Durable
822301
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.