Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishülle transparent mit Jojo STYLE schwarz für 1 Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Ausweishülle transparent mit Jojo STYLE schwarz für 1 Karte
DURABLE Ausweishülle transparent mit Jojo STYLE schwarz für 1 Karte
DURABLE Ausweishülle transparent mit Jojo STYLE schwarz für 1 Karte
DURABLE Ausweishülle transparent mit Jojo STYLE schwarz für 1 Karte
DURABLE Ausweishülle transparent mit Jojo STYLE schwarz für 1 Karte
DURABLE Ausweishülle transparent mit Jojo STYLE schwarz für 1 Karte
Artikel-Nr.:
     C1138-890701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     890701
EAN/GTIN:
     4005546998947
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ausweishülle im Querformat für 1 Karte im Format 54 x 87 mm. Mit Daumenstanzung und Jojo STYLE. • Ausweishülle in geschlossener Ausführung für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis im Querformat • Aus flexiblem Material • Glasklar für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes • Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen der Karte • Jojo STYLE mit Karabiner und Druckknopf-Schlaufe • Bandlänge Jojo: 80 cm • Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8907
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
1 Karte(n)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
87 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, ausweistasche, ausweis jojo, kartenhalter jojo, ausweishalter jojo, ausweishülle jojo, sicherheitsausweis-namensschild, besucherausweis-namensschild, betriebsausweis-namensschild, magnetkarten-namensschild, ausweiskartenhalter, namensschild, namensschilder, betriebsausweishalter, betriebs-ausweishalter, halter namensschilder, namensschilder halter, plastikkarten-halter, halter plastikkarten, hülle plastikkarten, kartenhalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
868901
ab € 4,99*
Ähnlich
Durable
801619
ab € 25,38*
Ähnlich
Durable
801119
ab € 2,378*
Ähnlich
Durable
811319
ab € 36,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.