Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild mit Ausweiskartenhalten 85x54mm transparent VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Namensschild mit Ausweiskartenhalten 85x54mm transparent VE=10 Stück
Namensschild mit Ausweiskartenhalten 85x54mm transparent VE=10 Stück
Namensschild mit Ausweiskartenhalten 85x54mm transparent VE=10 Stück
Namensschild mit Ausweiskartenhalten 85x54mm transparent VE=10 Stück
Namensschild mit Ausweiskartenhalten 85x54mm transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA801619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     801619
EAN/GTIN:
     4005546804187
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Namensschild mit Ausweiskartenhalten für Betriebs-/Sicherheitseinrichtung
  • Befestigungstechnik: Ausweiskartenhalter mit rückseitigem Metallclip und Druckknopfschlaufe
  • Farbe des Rahmens: transparent. Beschriftungsschild auswechselbar
  • Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen und Auswechseln der Karte
  • Material und Farbe: PVC, Transparent
  • Größe Innenmaß (B x H): 85 x 54 mm
  • Art der Verpackung und Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Befestigung:
Jojo-Clip
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.209 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
54 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Acryl
Rahmenfarbe:
transparent
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 25,46*
€ 34,21*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 25,84*
€ 34,85*
€ 6,78*
ab € 25,80*
€ 34,87*
€ 5,50*
ab € 28,84*
€ 39,80*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 28,72*
€ 42,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,85*
€ 41,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,36*
€ 39,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,22*
€ 35,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,84*
€ 30,75
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
890701
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
822419
ab € 3,075*
Ähnlich
Durable
801219
ab € 3,081*
Ähnlich
Durable
801119
ab € 2,383*
Ähnlich
Durable
813819
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
813907
ab € 13,35*
Ähnlich
Durable
813910
ab € 1,49*
Ähnlich
Durable
813903
ab € 13,79*
Ähnlich
Durable
813901
ab € 13,04*
Ähnlich
Durable
860001
ab € 7,62*
Ähnlich
Durable
822301
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.