Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 2x18W 28x41mm 230V/50Hz vVGLL 2x18W 529029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4846898
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     529029
EAN/GTIN:
     4014364455662
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Standard-Vorschaltgerät für Kompakt-Leuchtstofflampen und stabförmige Leuchtstofflampen2x18/20/36/40/38 Bauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSteckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm²Für die automatische Leuchtenverdrahtung:Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5tw 130, 0,400 A,Schutzklasse IEnergieeffizienz: B2 Schutzklasse: I, Breite: 41 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 28 mm, Gehäuse: imprägniert, Geeignet für Lampenleistung: 18...38 W, Länge: 150 mm, Für Lampenart TC-DD: true, Für Lampenart TC-L: true, Für Lampenart T26: true, Für Lampenart T-R: true, Nennspannung: 230 V, Für Lampenart TC-F: true, Für Lampenart T-U: true, Multiwatt-Ausführung: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1...2, Ohne Dimmfunktion: true für Lampe: TC-F/-L Leistung (W): 34/36/38/ 2x18
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
529029
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,06*
€ 7,40*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,06*
€ 7,41*
7 Tage
35
€ 6,95*
ab € 5,09*
€ 7,45*
Lager 6808
44
€ 4,99*
ab € 5,13*
€ 7,53*
1 Tag
6
€ 4,98*
ab € 5,30*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 4,54*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 11,81*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,16*
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 5,66*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 8,26*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
163711
ab € 4,53*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
508186
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.