Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Houben Vorschaltgerät 163711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Houben Vorschaltgerät 163711
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Houben Vorschaltgerät 163711
Artikel-Nr.:
     2338H-VS_4014364637136_
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     163711
EAN/GTIN:
     4014364637136
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Houben Vorschaltgerät 163711

Standard-Vorschaltgerät 230 V/50 Hz 2x5/2x7/2x9/10/13 W Für Kompakt-Leuchtstofflampen Bauform: 28 x 41 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: LN 13.313 Gewicht: 320 gEnergieeffizienz: B2

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Länge [mm]: 105
  • Breite [mm]: 41
  • Höhe [mm]: 28
  • AnzahlLeuchtmittel: 1-2
  • Schutzklasse: I
  • Material: imprägniert
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, vossloh schwabe trafo, netztrafo, Betriebsgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,53*
€ 6,85*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 4,54*
€ 6,88*
1
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 7,38*
2 Tage
47
1
€ 5,80*
ab € 5,03*
€ 7,48*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,06*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
529029
ab € 5,06*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 4,54*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 11,81*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,16*
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 5,66*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 8,27*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
508186
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.