Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh KVG, LN 36.149, EEI=B2, 28x41x150mm, 230V, 50Hz, TC-F/-L 34/36, 2x18W,T-U/R 36/40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVG, LN 36.149, EEI=B2 LN 36.149
KVG, LN 36.149, EEI=B2 LN 36.149
Artikel-Nr.:
     4792-40211166
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     529029
EAN/GTIN:
     4014364455662
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme: 0,5-1 qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I
Länge: 150 mm
Höhe: 28 mm
Breite: 41 mm
Ausführung: konventionell
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 34 W
Geeignet für Lampenleistung (3-lampig): 36 W
Geeignet für Lampenleistung (4-lampig): 38 W
Gehäuse: sonstige
Schutzklasse: I
Für Lampenart TC-L: Ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 20 W
Für Lampenart TC-F: Ja
Nennspannung von/bis: 230 V
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, vossloh vorschaltgerät vvg, netztrafo, vossloh schwabe trafo, 529029, Betriebsgeräte, EVG, Elektronisch, KVG, Kapazitiv, Transistorvorschaltgerät, VVG, Versorgungseinheit, induktiv, 1403317
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,02*
€ 7,32*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,06*
€ 7,33*
Lager 4792
35
€ 6,95*
ab € 5,07*
€ 7,37*
1 Tag
44
€ 4,99*
ab € 5,16*
€ 7,45*
1 Tag
6
€ 4,98*
ab € 5,29*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 4,54*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 11,78*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,17*
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 5,67*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 8,26*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
163711
ab € 4,53*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
508186
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.