Vorschaltgerät 36/40W T-U/T-R T8/12 529029Standard-Vorschaltgerät für Kompakt-Leuchtstofflampen und stabförmige Leuchtstofflampen2x18/20/36/40/38 Bauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSte...
Standard-Vorschaltgeräte für HS-/HI-Lampen 70 W/ 100; W Bauform: 53x69 mm Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metalldampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI) Vakuumgetränkt in Pol...
Vorschaltgerät 1x58W T-U 508186Standard-Vorschaltgerät 230 V, 50 Hz 58/65 W Bauform: 28x41 mm Lochabstand: 180 mm Für Leuchtstofflampen Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,0 mm² Für...
Vorschaltgeräte mit Temperaturschalter für HS- und HI-Lampen 150; W, 230-240 V, 50 Hz, 1,8 A Bauform: 53x69 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Mit VS-patentiertem inteligentem Temperaturschalter mi...
Vorschaltgerät mit Temperaturschalter für HS- und HI-Lampen, Steckklemmen: 0,5-1,5 mm² 70 W Abmessungen: 53x69x112 mm 230/240 V, 50 Hz, 0,98 A Gewicht: 1,15 kg EEI=A3 Schutzklasse: I, Breite: 69 mm...
Vorschaltgerät 2x5/7/9W 1x10/13W 163711Standard-Vorschaltgerät 230 V/50 Hz 2x5/2x7/2x9/10/13 W Für Kompakt-Leuchtstofflampen Bauform: 28 x 41 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leit...
Vorschaltgerät TC-L,D,DD 18-28W 530941Standard-Vorschaltgerät für Kompakt-Leuchtstofflampen und stabförmige LeuchtstofflampenBauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSteckklemme: 0,5-1 qmmFü...
Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm2 tw 130 Schutzklasse I Teildrossel(zwei Vorschaltgeräte zum Betrieb einer Lampe notwendig) Länge: 190 mm Ausführung: konventionel...
KVG, L16.145, EEI=B2 LN16.145Superflaches Vorschaltgerät 230 V/50 Hz 16 W Für Kompakt-Leuchtstofflampen Bauform: 18x41 mm Lochabstand: 140 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitung...