Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 16W VVG f.T8 f.TC-DD konv Für Lampenart TC-DD 85x41mm 163730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät 16W T8 163730
Vorschaltgerät 16W T8 163730
Artikel-Nr.:
     262-B698H77
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     163730
EAN/GTIN:
     4014364637303
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vorschaltgerät 16W VVG f.T8 f.TC-DD konv Für Lampenart TC-DD 85x41mm 163730
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Breite:
41 mm mm
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart TC-DD:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
16 - 16 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
16 - 16 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
28 mm mm
Länge:
85 mm mm
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, konventionelles vorschaltgerät t8, netztrafo, arnold houben trafo, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 5,17*
€ 7,66*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,31*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 8,40*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 8,40*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,87*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
529029
ab € 5,02*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 4,54*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 11,78*
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 5,67*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 8,26*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
163711
ab € 4,53*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
508186
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.