Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 2x4W VVG f.T5 MW konv 105x41mm 163683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät 2x4W VVG f.T5 MW konv 105x41mm
Vorschaltgerät 2x4W VVG f.T5 MW konv 105x41mm
Artikel-Nr.:
     262-B698I35
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     163683
EAN/GTIN:
     4014364636849
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vorschaltgerät t5 kvg
vorschaltgerät t5
vorschaltgerät
Vorschaltgerät 2x4W VVG f.T5 MW konv 105x41mm 163683
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Breite:
41 mm mm
Für Lampenart T16:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
4 - 8 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
4 - 8 W W
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
4 - 4 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 2
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
28 mm mm
Länge:
105 mm mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,65*
€ 8,27*
€ 5,46*
ab € 5,66*
€ 8,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 8,94*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,16*
€ 10,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
529029
ab € 5,02*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 4,54*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 11,82*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,24*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 8,28*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
163711
ab € 4,54*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
508186
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.