Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 36/40W T-U/T-R T8/12 529029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät 36/40W T-U/T-R T8/12 529029
Vorschaltgerät 36/40W T-U/T-R T8/12 529029
Artikel-Nr.:
     3517I-26958862
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     529029
EAN/GTIN:
     4014364455662
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
houben vorschaltgerät
vorschaltgerät

Vorschaltgerät 36/40W T-U/T-R T8/12 529029

Geeignet für T8, T12 2x18/20W, T8 1x36/40W, 38W, Vakuumgetränkt in Polyesterharz, Steckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm², für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
nein
Für Lampenart HI:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T16:
nein
Für Lampenart T16-R:
nein
Für Lampenart T26:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 3,55*
€ 5,16*
€ 4,99*
ab € 4,31*
€ 5,58*
10 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 4,31*
€ 5,58*
Lager 3517
€ 4,99*
ab € 4,33*
€ 5,59*
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 4,88*
Ähnlich
Arnold Houben
163711
ab € 3,78*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 4,04*
Ähnlich
Arnold Houben
169645.
ab € 3,71*
Ähnlich
Arnold Houben
169389.
ab € 10,21*
Ähnlich
Arnold Houben
163852
ab € 4,68*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 7,32*
Ähnlich
Arnold Houben
508186
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.