Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Vossloh Schwabe Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen 58 Watt VVG KVG 58W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Vossloh Schwabe Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen 58 Watt VVG KVG 58W
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Vossloh Schwabe Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen 58 Watt VVG KVG 58W
Artikel-Nr.:
     2338H-VS_4014364297712_
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     508186
EAN/GTIN:
     4014364297712
Suchbegriffe:
2G13 Leuchtmittel
2G13 Sockel
Leuchtmittel 2G13
Sockel 2G13

Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Vossloh Schwabe Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen 58 Watt VVG KVG 58W

Standard-Vorschaltgerät 230 V, 50 Hz 58/65 W Bauform: 28x41 mm Lochabstand: 180 mm Für Leuchtstofflampen Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,0 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: LN 58.116EEI=B2 Gewicht: 800 g

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Länge [mm]: 190
  • Breite [mm]: 41
  • Höhe [mm]: 28
  • AnzahlLeuchtmittel: 1-1
  • Schutzklasse: I
  • Material: sonstige
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 6,93*
€ 9,90*
€ 5,46*
ab € 7,07*
€ 10,10*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,10*
€ 10,14*
7 Tage
70
€ 6,95*
ab € 7,16*
€ 10,23*
1 Tag
39
€ 4,99*
ab € 7,27*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
529029
ab € 5,02*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169645
ab € 4,54*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 11,78*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,17*
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 5,67*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 8,26*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
163711
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.