Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVG, LN30801, EEI=B2 LN30.801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVG, LN30801, EEI=B2 LN30.801
KVG, LN30801, EEI=B2 LN30.801
Artikel-Nr.:
     2338H-VS_4014364696454_
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     169645
EAN/GTIN:
     4014364696454
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
vossloh vorschaltgerät vvg
vossloh schwabe vorschaltgerät
vorschaltgerät

KVG, LN30801, EEI=B2 LN30.801

Standard-Vorschaltgerät 230 V/50 Hz2x15/30 WFür LeuchtstofflampenBauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSteckklemme für Leitungen: 0,5-1 mm²Für die automatische Leuchtenverdrahtung:Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5tw 130Schutzklasse ITyp: LN30.801, EEI=B2Gewicht: 550 g

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Länge [mm]: 155
  • Breite [mm]: 41
  • Höhe [mm]: 28
  • AnzahlLeuchtmittel: 1-2
  • Schutzklasse: I
  • Material: imprägniert
Weitere Suchbegriffe: Betriebsgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 4,54*
€ 6,88*
€ 5,46*
ab € 4,63*
€ 6,99*
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 7,69*
2 Tage
35
€ 5,80*
ab € 5,24*
€ 7,82*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
529029
ab € 5,02*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
169389
ab € 11,78*
Ähnlich
Arnold Houben
163730
ab € 5,17*
Ähnlich
Arnold Houben
163683
ab € 5,67*
Ähnlich
Arnold Houben
509365
ab € 8,26*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
163711
ab € 4,53*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
508186
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.