Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han 6 HsB Schraubanschluss 6pol. + PE 09310062601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3212365
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09310062601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 35 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 1,5...6 mm², Kupferlegierung, versilbert Mit Drahtschutz: true, Polzahl: 6, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Verschmutzungsgrad: 3, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...6 mm², mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 35 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 6
Weitere Informationen:
Hersteller:
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
09310062601
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,66*
€ 20,43*
Lager 6808
9
€ 4,99*
ab € 15,57*
€ 20,45*
€ 5,46*
ab € 15,59*
€ 20,47*
2 Tage
319
€ 6,40*
ab € 17,31291*
€ 22,61291*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 17,38*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,1102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09628160521
ab € 17,06*
Zubehör
Harting
09 30 016 0381
ab € 12,95*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,25*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09300160663
ab € 19,56*
Zubehör
Harting
09300161730
ab € 12,56*
Zubehör
Harting
09300160256
ab € 28,89*
Zubehör
Harting
19628160428
ab € 14,51*
Zubehör
Harting
19628160528
ab € 18,54071*
Zubehör
Harting
19628161421
ab € 11,44044*
Zubehör
Harting
04300160301
ab € 20,35*
Zubehör
Harting
05628160272
ab € 67,94*
Zubehör
Harting
05628161270
ab € 56,29*
Zubehör
Harting
05300160763
ab € 46,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.