Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 16B-agg-K 09 30 016 0302 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749300-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 0302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse Han® 16B-agg-K 09 30 016 0302 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 16 B - Anbaugehäuse

Anbaugehäuse für Baureihe 16 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 B · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16B · Steckverbinder-Besonderheiten: niedrige Bauform mit Kunststoffkappe,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
niedrige Bauform mit Kunststoffkappe | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16B
Herst.-Teilenr.:
09 30 016 0302
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16B-agg-K
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Harting, 09 30 016 0302, Han® 16B-agg-K, 363-8197, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,03*
€ 14,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 14,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 15,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,3999*
€ 15,6365*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,50*
Zubehör
Harting
09 30 016 5425
ab € 8,5877*
Zubehör
Harting
09 38 018 2701
ab € 58,6535*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,8229*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,8129*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,5049*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,81*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,3566*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,9197*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,5608*
Zubehör
Harting
09 38 006 2611
ab € 23,5369*
Zubehör
Harting
09 38 006 2701
ab € 31,96*
Zubehör
Harting
09 38 006 2711
ab € 30,1278*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,0114*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.