Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 16B EMV Sockelgehäuse hoch, 1xM40 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 16B EMV Sockelgehäuse hoch, 1xM40 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Han 16B EMV Sockelgehäuse hoch, 1xM40 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-113453
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05628160272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 16B EMV Sockelgehäuse | Produktgruppe: Harting Han EMV und EMV/B Gehäuse | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Farbe:
unlackiert
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polycarbonat + Edelstahl
Typ:
16B-Sockelgehäuse EMV
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M40
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Baugröße:
Han 16B EMV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19628160273
ab € 38,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.