Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09628160521 Harting Han 16B EMV / High Temp Tüllengehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09628160521 Harting Han 16B EMV / High Temp Tüllengehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
09628160521 Harting Han 16B EMV / High Temp Tüllengehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-118102
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09628160521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 16B EMV / High Temp Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han High Temp Gehäuse für Temperatur +200°C | Serie: für 2 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Farbe:
unlackiert
Serie:
für 2 Bügel (am Unterteil)
Typ:
16B-Tüllengehäuse EMV
Kabelabgang Gewinde:
M32
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Baugröße:
Han 16B EMV / High Temp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,06*
€ 24,65*
Lager 52L5J
8
€ 6,95*
ab € 22,47*
€ 50,38*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19628160528
ab € 18,54071*
Ähnlich
Harting
19 62 816 0527
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.