Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® EMC/B,Han® High Temp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, M40, gerade, Querbügelverriegel
Tüllengehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, M40, gerade, Querbügelverriegel
Artikel-Nr.:
     2805-19628160428
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628160428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
emv-gehäuse harting
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...200°C
Gehäuse: Größe 16B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® High Temp;Han® EMC/B
Steckverbinder-Variante: hoch
Sperrsystem: für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde: M40
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,60*
€ 20,93*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 20,96*
€ 6,90*
ab € 16,51*
€ 23,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,43*
€ 40,85*
3 Tage
1
€ 6,95*
ab € 20,00*
€ 44,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19628160466
ab € 25,00*
Ähnlich
Harting
09628160421
ab € 21,90*
Ähnlich
Harting
19628160427
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.