Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 16B EMV Sockelgehäuse niedrig, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 16B EMV Sockelgehäuse niedrig, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Han 16B EMV Sockelgehäuse niedrig, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-113461
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05628161270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 16B EMV Sockelgehäuse | Produktgruppe: Harting Han EMV und EMV/B Gehäuse | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Bauform:
niedrig
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Farbe:
unlackiert
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polycarbonat + Edelstahl
Typ:
16B-Sockelgehäuse EMV
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Baugröße:
Han 16B EMV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19628161271
ab € 35,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.