Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss Han 6HsB-Stifteinsa. 09310062601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss Han 6HsB-Stifteinsa. 09310062601
Schraubanschluss Han 6HsB-Stifteinsa. 09310062601
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16533591
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09310062601
EAN/GTIN:
     5713140048874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting

Schraubanschluss Han 6HsB-Stifteinsa. 09310062601

Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 35 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 1,5...6 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
35 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,66*
€ 20,43*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 15,57*
€ 20,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,59*
€ 20,47*
2 Tage
319
€ 6,40*
ab € 17,31291*
€ 22,61291*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 17,38*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09628160521
ab € 17,06*
Zubehör
Harting
09 30 016 0381
ab € 12,95*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,25*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09300160663
ab € 19,56*
Zubehör
Harting
09300161730
ab € 12,56*
Zubehör
Harting
09300160256
ab € 28,89*
Zubehör
Harting
19628160428
ab € 14,51*
Zubehör
Harting
19628160528
ab € 18,54071*
Zubehör
Harting
19628161421
ab € 11,44044*
Zubehör
Harting
04300160301
ab € 20,35*
Zubehör
Harting
05628160272
ab € 67,94*
Zubehör
Harting
05628161270
ab € 56,29*
Zubehör
Harting
05300160763
ab € 46,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.