Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 09 30 016 0381 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990316-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 0381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Anbaugehäuse 09 30 016 0381 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Zentralbügel (tüllenseitig)
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09300160381
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 016 0381
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 016 0381, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,95*
€ 17,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,05*
€ 17,59*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,4644*
€ 18,1644*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,72504*
€ 18,58504*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 24,69*
€ 33,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 016 2772
ab € 36,16*
Zubehör
Harting
09 16 072 3001
ab € 10,68*
Zubehör
Harting
09 16 072 3101
ab € 11,35*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,03*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,97*
Zubehör
Harting
09330162672
ab € 37,66*
Zubehör
Harting
09340062616
ab € 13,59083*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.