Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 16B-agg-LB 09 30 016 0307 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741468-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 0307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Anbaugehäuse Han® 16B-agg-LB 09 30 016 0307 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 16 B - Anbaugehäuse

Anbaugehäuse für Baureihe 16 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 16 B · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 16B · Steckverbinder-Besonderheiten: niedrige Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
16 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
niedrige Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 16B
Herst.-Teilenr.:
09 30 016 0307
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 16B-agg-LB
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, 02050000249877, Harting, 09 30 016 0307, Han® 16B-agg-LB, 363-8204
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,85*
€ 13,12*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 9,89*
€ 13,14*
€ 5,00*
ab € 9,83*
€ 13,15*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,4297*
€ 14,0654*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 26,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,60*
Zubehör
Harting
09 30 016 5425
ab € 8,6545*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 7,80*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,81*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,65*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,83*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,42*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,95*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 9,49*
Zubehör
Harting
09 38 042 3001
ab € 15,3813*
Zubehör
Harting
19 30 016 0547
ab € 13,4243*
Zubehör
Harting
09 30 016 1440
ab € 9,20*
Zubehör
Harting
09 30 016 0440
ab € 13,3186*
Zubehör
Harting
09 30 016 0540
ab € 12,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.