Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 16B Anbaugehäuse mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 16B Anbaugehäuse mit 2 Querbügeln
Han 16B Anbaugehäuse mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-112529
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     04300160301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Harting Han 16B Anbaugehäuse mit 2 Querbügeln | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Metall
Montageausschnitt Breite:
35,0mm
Bauart:
Anbaugehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Baugröße:
Han 16B
Typ:
16B-Anbaugehäuse
Montageausschnitt Länge:
82,0mm
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.