Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 16B Kupplungsgehäuse hoch, 1xM25 gerader Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 16B Kupplungsgehäuse hoch, 1xM25 gerader Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Han 16B Kupplungsgehäuse hoch, 1xM25 gerader Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-113040
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300160763
EAN/GTIN:
     k.A.
Harting Han 16B Kupplungsgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Bauart:
Kupplungsgehäuse
Baugröße:
Han 16B
Typ:
16B-Kupplungsgehäuse
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polycarbonat + Edelstahl
Kabelabgang Gewinde:
PG21
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09300160751
ab € 28,06*
Ähnlich
Harting
09300160750
ab € 25,64*
Ähnlich
Harting
19300160757
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.